モノタロウ

タイヤゲージ(グリップタイプ)

タイヤゲージ(グリップタイプ) - モノタロウ
(44件のレビュー)

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。

材質
本体:ナイロン
ホース:合成ゴム
チャック:真鍮・スチール
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ
プラグ:G1/4管用平行オネジ
用途乗用車・トラック・バイク適合米式バルブ(オープンバルブ可)全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)内容量1個
取扱説明書:
注意
※エアー充填以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17211608-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17211608-74413824-- タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 74413824タイヤゲージ グリップタイプモノタロウ1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17211608
2021-11-05
用途: タイヤの空気調整。
農・林・水産業

タイヤ交換時や、普段の空気圧の調整に使っています。大変役に立っていますが、持ち手のホースの部分に空気漏れが見つかり、ビニールテープで、漏れを抑えています。強度を改良してもらえると嬉しいです。

対象商品 : 17211608
2020-10-09
用途: タイヤのエアチェックに
運輸・通信業

タイヤのエアチェック時に必要不可欠なアイテムですねー入れ過ぎたエアもグリップを軽く握るとエアが素早く抜けるしとても使い易いですね~
ホースがもう少し柔らかな素材だと星5なんですけどね~

対象商品 : 17211608
2019-06-06
用途: タイヤエアー管理
赤石澤農・林・水産業

ガンタイプよりも、見やすい、入れやすい、見た目も安っぽくない。
非常に満足な一品でした。

対象商品 : 17211608
2019-03-28
用途: 車、バイクのエアー補充、調整時に使用
赤石澤農・林・水産業

ゲージが見やすく、ガンタイプと違い入れやすいところ。ゲージが大きいところが非常に満足しています。

対象商品 : 17211608
2019-02-26
用途: 自家用車の空気入れ

操作性、フィーリングは気に入ってますが、製品のエアカプラーが合わず、シューシューエアがもれたので、ホームセンターで買って交換したら使えるようになりました。

対象商品 : 17211608
2018-11-08
用途: タイヤにエアーを入れる
代行ひまわりサービス業

とても使いやすく、ゲージも見やすく便利でとても良い商品です。

対象商品 : 17211608
2018-02-26
用途: 自動車のエアー補充
高野工業

良い点:大きくて使い易い。 ホースが長くて良い 安い
悪い点: レバーを引くと 初めて減圧で そのあと加圧になるんだけど 減圧はいらない。 ゲージが回転して 良い気もするが エアー漏れの恐れがあるので必要ないかな あとはホースがヒビ割れてくるそうなので 常に真っ直ぐにして保管しています。

対象商品 : 17211608
2018-04-17
用途: 使いやすい
建設業・工事業

ゲージ圧が、合っているのか少し不安ですが、
エアーを入れやすかった。使いやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする