曜日別特売

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)3定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740枠番63モータ容量記号4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全108種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
軸方向
使用環境
108種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
軸方向
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17246976RNHM4-63L-EP-B-10/J2NSLA10ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17246985RNHM4-63L-EP-10/J2NSLA10ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17246994RNHM4-63L-EP-10/J2ASLB10ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247003RNHM4-63L-EP-10/J4NSLA10ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247012RNHM4-63L-EP-B-15/J2NSLA15ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247028RNHM4-63L-EP-15/J2NSLA15ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247037RNHM4-63L-EP-15/J2ASLB15ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247046RNHM4-63L-EP-15/J4NSLA15ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247055RNHM4-63L-EP-B-20/J2NSLA20ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247064RNHM4-63L-EP-20/J2NSLA20ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247073RNHM4-63L-EP-20/J2ASLB20ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247082RNHM4-63L-EP-20/J4NSLA20ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247098RNHM4-63L-EP-B-30/J2NSLA30ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247107RNHM4-63L-EP-30/J2NSLA30ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247116RNHM4-63L-EP-30/J2ASLB30ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247125RNHM4-63L-EP-30/J4NSLA30ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247134RNHM4-63L-EP-B-40/J2NSLA40ブレーキ付屋内形
445,500
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247143RNHM4-63L-EP-40/J2NSLA40ブレーキ無屋内形
326,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247152RNHM4-63L-EP-40/J2ASLB40ブレーキ無屋外形
361,800
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247168RNHM4-63L-EP-40/J4NSLA40ブレーキ無屋内形
326,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247177RNHM4-63L-EP-B-50/J2NSLA50ブレーキ付屋内形
445,500
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247186RNHM4-63L-EP-50/J2NSLA50ブレーキ無屋内形
326,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247195RNHM4-63L-EP-50/J2ASLB50ブレーキ無屋外形
361,800
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247204RNHM4-63L-EP-50/J4NSLA50ブレーキ無屋内形
326,800
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247213RNHM4-63L-EP-B-10/J2ASLB10ブレーキ付屋外形
492,200
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247222RNHM4-63L-EP-B-10/J4NSLA10ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247238RNHM4-63L-EP-B-15/J2ASLB15ブレーキ付屋外形
492,200
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247247RNHM4-63L-EP-B-15/J4NSLA15ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247256RNHM4-63L-EP-B-20/J2ASLB20ブレーキ付屋外形
492,200
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247265RNHM4-63L-EP-B-20/J4NSLA20ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247274RNHM4-63L-EP-B-30/J2ASLB30ブレーキ付屋外形
492,200
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247283RNHM4-63L-EP-B-30/J4NSLA30ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247292RNHM4-63L-EP-B-40/J2ASLB40ブレーキ付屋外形
518,800
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247308RNHM4-63L-EP-B-40/J4NSLA40ブレーキ付屋内形
445,500
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247317RNHM4-63L-EP-B-50/J2ASLB50ブレーキ付屋外形
518,800
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247326RNHM4-63L-EP-B-50/J4NSLA50ブレーキ付屋内形
445,500
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247335RNHM4-63R-EP-B-10/J2NSRA10ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247344RNHM4-63R-EP-10/J2NSRA10ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247353RNHM4-63R-EP-10/J2ASRB10ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247362RNHM4-63R-EP-10/J4NSRA10ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247378RNHM4-63R-EP-B-15/J2NSRA15ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247387RNHM4-63R-EP-15/J2NSRA15ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247396RNHM4-63R-EP-15/J2ASRB15ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247405RNHM4-63R-EP-15/J4NSRA15ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247414RNHM4-63R-EP-B-20/J2NSRA20ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247423RNHM4-63R-EP-20/J2NSRA20ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247432RNHM4-63R-EP-20/J2ASRB20ブレーキ無屋外形
335,200
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247448RNHM4-63R-EP-20/J4NSRA20ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247457RNHM4-63R-EP-B-30/J2NSRA30ブレーキ付屋内形
418,900
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17247466RNHM4-63R-EP-30/J2NSRA30ブレーキ無屋内形
300,200
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする