曜日別特売

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量5.5kW

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量5.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量5.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量5.5kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)5.5軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全160種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
160種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17229686RNYM8-1522-AP-5/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
510,300
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229695RNYM8-1522-AP-5/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
554,200
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229704RNYM8-1522-AP-B-5/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
679,500
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229713RNYM8-1522-AP-B-5/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
771,700
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229722RNYM8-1522-AP-7/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
510,300
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229738RNYM8-1522-AP-7/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
554,200
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229747RNYM8-1522-AP-B-7/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
679,500
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229756RNYM8-1522-AP-B-7/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
771,700
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229765RNYM8-1522-AP-10/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229774RNYM8-1522-AP-10/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229783RNYM8-1522-AP-B-10/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229792RNYM8-1522-AP-B-10/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229808RNYM8-1522-AP-12/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229817RNYM8-1522-AP-12/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229826RNYM8-1522-AP-B-12/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229835RNYM8-1522-AP-B-12/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229844RNYM8-1522-AP-15/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229853RNYM8-1522-AP-15/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229862RNYM8-1522-AP-B-15/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229878RNYM8-1522-AP-B-15/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229887RNYM8-1633-AP-20/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229896RNYM8-1633-AP-20/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229905RNYM8-1633-AP-B-20/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229914RNYM8-1633-AP-B-20/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229923RNYM8-1633-AP-25/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229932RNYM8-1633-AP-25/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229948RNYM8-1633-AP-B-25/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229957RNYM8-1633-AP-B-25/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229966RNYM8-1633-AP-30/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
472,400
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229975RNYM8-1633-AP-30/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
516,300
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229984RNYM8-1633-AP-B-30/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
641,600
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229993RNYM8-1633-AP-B-30/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
733,800
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17230002RNYM8-1633-AP-40/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
510,300
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17230018RNYM8-1633-AP-40/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
554,200
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17230027RNYM8-1633-AP-B-40/J2NSBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
679,500
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17230036RNYM8-1633-AP-B-40/J2ASBB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
771,700
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264686RNYM8-1522-EP-B-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61050/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1760/1770/1460/1760/1770
636,700
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264695RNYM8-1522-EP-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264704RNYM8-1522-EP-10/J2ASBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
511,400
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264713RNYM8-1522-EP-10/J4NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61050/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264722RNYM8-1522-EP-B-12/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61250/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1760/1770/1460/1760/1770
636,700
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264738RNYM8-1522-EP-12/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61250/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264747RNYM8-1522-EP-12/J2ASBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61250/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
511,400
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264756RNYM8-1522-EP-12/J4NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61250/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264765RNYM8-1522-EP-B-15/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61550/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1760/1770/1460/1760/1770
636,700
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264774RNYM8-1522-EP-15/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61550/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264783RNYM8-1522-EP-15/J2ASBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61550/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
511,400
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264792RNYM8-1522-EP-15/J4NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.61550/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
467,500
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264808RNYM8-1522-EP-B-5/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.6550/60/60/50/60/60ブレーキ付1460/1760/1770/1460/1760/1770
674,600
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17264817RNYM8-1522-EP-5/J2NSBB200/200/220/400/400/44024.4/21.8/21.2/12.2/10.9/10.6550/60/60/50/60/60ブレーキ無1460/1760/1770/1460/1760/1770
505,400
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする