曜日別特売

窓サッシのすべり剤

窓サッシのすべり剤 - OKN

フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。

用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性内容量1本(60mL)
注意
※容器を逆さにして使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※人体に向かって使用しないでください。万が一目に入った時は直ちに洗眼し、また飲み込んだ時は吐き出させて、いずれの場合も医師に相談してください。
※ご使用後はチューブ付ボタンをはずし、キャップをして保管してください。
※直射日光を避けて、幼児の手の届かないところに保管してください。
※吸い込むと有害です。嘔吐、呼吸困難の症状がでる場合があります。万一大量に吸い込んだ場合は医師の診断を受けてください。
※換気の良い状況で、噴霧の際は風向きに注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17293806
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

窓サッシのすべり剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする