BD免震石材エース

BD免震石材エース - ボンド商事
(7件のレビュー)

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。
各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。
耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。
1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。
耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。
冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。
肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。

用途
墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。
石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。
熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ内容量1箱(10本×330mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17342727-グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
17342736-ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17342727
2023-03-02
用途: 墓石施工

製造年月日が半年前の商品だった 夏前に使い切らないと

対象商品 : 17342727
2022-11-20
用途: 石材の据付

扱い易く、目地仕上に使用出来る。色調も満足している。

対象商品 : 17342727
2019-04-16
用途: 石材の施工、目地仕上げ
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

業界では広く知られている商品かと思います。使い勝手も良い方だと思います。個人的にはもう少し色が濃くても良いと思います。

対象商品 : 17342727
2018-02-15
用途: タイルの圧着貼りに利用
株式会社スマイル・ステーション医療・福祉・介護関連業

コーキングガンで利用できるので、使いやすくて接着力も強いので重宝しています。

対象商品 : 17342727
2017-09-25
用途: 墓石固定
建設業・工事業

市販のコーキングボンドより固定がしっかりでき少量でしっかりくっつきます

対象商品 : 17342727
2017-04-27
用途: 石材建て込みに使用
荒川石材建設業・工事業

接着効果が早いので、次の仕事の進みが、早く出来ていいと思う

対象商品 : 17342727
2021-01-23
用途: 石材施工
自動車・二輪車・自転車関連業

神社の玉垣据付時に使用。
硬化が遅い、遅すぎる...
他社のボンドに変更して難を逃れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする