床棟梁

床棟梁 - AICA(アイカ工業)床棟梁 - AICA(アイカ工業)床棟梁 - AICA(アイカ工業)
(5件のレビュー)

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。

用途
一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
※硬化前の拭き取りは専用拭き取りシンナー(RT-84)をご使用ください(硬化後は使用できません)。
※事前に目的の用途に適合するか必ずご確認ください。
※ポリプロピレン、ポリエチレンには接着できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
塗布量
ホルムアルデヒド等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17342754JW400K 760ML1箱(12本×760mL)ジャンボカートリッジ【ネダ】24m/760mL、0.5本/坪、【フロア】7m2/760mL、0.5本/坪F☆☆☆☆
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
19402075JW-400K1本(760mL)ジャンボカートリッジ【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪F☆☆☆☆
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63384012JW-400NF1本(600mL)マルチパック【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪F☆☆☆☆
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
17342745JW400V 600ML1箱(12本×600mL)チューブ【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪JAIA F★★★★
7,980
取扱い終了
代替品有
19402057JW-400F1本(600mL)ソフトカートリッジ【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪F☆☆☆☆
オープン
取扱い終了
返品不可
19402066JW-400V1本(600mL)チューブ【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪F☆☆☆☆
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17342745JW400V 600ML63384012JW-400NFJW400V 600ML 床棟梁 AICA(アイカ工業) 63384012床棟梁AICA(アイカ工業)1本(600mL)
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63384012
2021-09-29
用途: 床束を接着するために使用
建設業・工事業

柔らかさもあり使いやすいし、そこそこの速乾性があるので作業がスムーズに進む。

対象商品 : 19402075
2021-06-24
用途: 内装工事
小杉建設建設業・工事業

サイズも丁度良く、快適に作業することが出来ました。

対象商品 : 63384012
2019-05-10
用途: フローリング及び発泡系床断熱材の固定
サービス業

形状はこの画像とは相違しチューブタイプです。粘度もあり、木質系はもとより、プラスチックや発泡スチロールも接着可能がいいです。強度もいいようです。
粘度があるので、チューブより手絞りで使用する場合、結構握力が必要。
注意が必要なことも多く、使用には説明書きの熟読が必要かと思います。
1.手に付くと直ぐに拭き取るなどしておかないと数日間取れない
2.同様に床材表面に付着していると、硬化前に必ず拭き取ること。
  硬化後は「いかなる方法でも取れない」旨の説明あり。
3.手に付いたまま作業を続けるとフローリング表面に指の形が残り
  取れなくなるので注意です。
4.硬化後も白いままなので注意
今回は、木製ネダと断熱材を兼ねる発泡スチロール系の根太レス下地材を使用する為、この接着剤を使用しました。

3が参考にしています
2019-03-22
用途: キャンピングカーの、床張りに

そんなに永い間放置した訳でも無いのですが、いざ使おうとしたら...
お尻の部分(接着?熱着?)が破れて、暴発しました。
あらぬ場所、あちこちにボンドが付いて、えらい目に合いました。 結局、使わずに捨てた。 絞り方が悪かったのかなぁ...

対象商品 : 17342745
2016-12-29
用途: フローリングと鋼製束

大変活躍しています。頭にキャツプがついていれば、なお最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする