モーターローラ 三相200V級490

モーターローラ 三相200V級490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級490 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17352843MR-A3-57-490-3AAAA490標準2.5/2.8547.2/495.33
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352852MR-A3-57-490-4AAAA490標準3.4/3.8400.7/362.54
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352868MR-A3-57-490-5AAAA490標準4.2/4.6328.3/296.95
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352877MR-A3-57-490-6AAAA490標準5.7/6.3240.2/217.46
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352886MR-A3-57-490-7AAAA490標準7.0/7.7196.9/178.47
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352895MR-A3-57-490-8AAAA490標準8.5/9.4161.5/146.28
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352904MR-A3-57-490-10AAAA490標準11.2/13.3126.8/105.410
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352913MR-A3-57-490-15AAAA490標準12.4/14.8114.5/95.415
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352922MR-A3-57-490-17AAAA490標準15.2/18.093.7/78.017
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352938MR-A3-57-490-20AAAA490標準17.0/20.283.7/69.820
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352947MR-A3-57-490-25AAAA490標準20.7/24.668.6/57.225
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352956MR-A3-57-490-30AAAA490標準25.3/30.156.4/47.030
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352965MR-A3-57-490-40AAAA490標準36.1/43.039.6/32.740
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352974MR-A3-57-490-50AAAA490標準50.6/60.128.2/23.350
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352983MR-A3-57-490-60AAAA490標準62.2/73.922.8/19.060
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352992MR-A3-57-490-80AAAA490標準75.9/90.218.8/15.680
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353008MR-A3-57-490-3AAAM490準標準2.5/2.8547.2/495.33
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353017MR-A3-57-490-4AAAM490準標準3.4/3.8400.7/362.54
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353026MR-A3-57-490-5AAAM490準標準4.2/4.6328.3/296.95
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353035MR-A3-57-490-6AAAM490準標準5.7/6.3240.2/217.46
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353044MR-A3-57-490-7AAAM490準標準7.0/7.7196.9/178.47
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353053MR-A3-57-490-8AAAM490準標準8.5/9.4161.5/146.28
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353062MR-A3-57-490-10AAAM490準標準11.2/13.3126.8/105.410
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353078MR-A3-57-490-15AAAM490準標準12.4/14.8114.5/95.415
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353087MR-A3-57-490-17AAAM490準標準15.2/18.093.7/78.017
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353096MR-A3-57-490-20AAAM490準標準17.0/20.283.7/69.820
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353105MR-A3-57-490-25AAAM490準標準20.7/24.668.6/57.225
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353114MR-A3-57-490-30AAAM490準標準25.3/30.156.4/47.030
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353123MR-A3-57-490-40AAAM490準標準36.1/43.039.6/32.740
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353132MR-A3-57-490-50AAAM490準標準50.6/60.128.2/23.350
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353148MR-A3-57-490-60AAAM490準標準62.2/73.922.8/19.060
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353157MR-A3-57-490-80AAAM490準標準75.9/90.218.8/15.680
22,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする