曜日別特売

モーターローラ 三相400V級490

モーターローラ 三相400V級490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級490 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17379608MR-A3-57-490-3AGAA490標準2.7/3.1338.8/288.63
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379617MR-A3-57-490-4AGAA490標準3.7/4.2247.9/205.84
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379626MR-A3-57-490-5AGAA490標準4.5/5.1203.2/173.85
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379635MR-A3-57-490-6AGAA490標準6.1/7.0148.7/137.26
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379644MR-A3-57-490-7AGAA490標準7.4/8.5121.9/108.37
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379653MR-A3-57-490-8AGAA490標準9.1/10.4100.0/85.58
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379662MR-A3-57-490-10AGAA490標準12.1/13.875.5/64.110
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379678MR-A3-57-490-15AGAA490標準13.4/15.268.1/54.215
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379687MR-A3-57-490-17AGAA490標準16.4/18.655.8/45.717
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379696MR-A3-57-490-20AGAA490標準18.3/20.849.8/42.820
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379705MR-A3-57-490-25AGAA490標準22.4/25.440.7/36.125
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379714MR-A3-57-490-30AGAA490標準27.3/31.033.6/28.530
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379723MR-A3-57-490-40AGAA490標準39.0/44.323.3/20.940
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379732MR-A3-57-490-50AGAA490標準54.6/62.016.8/14.350
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379748MR-A3-57-490-60AGAA490標準67.1/76.213.6/12.060
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379757MR-A3-57-490-80AGAA490標準81.9/93.011.1/9.580
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379766MR-A3-57-490-3AGAM490準標準2.7/3.1338.8/288.63
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379775MR-A3-57-490-4AGAM490準標準3.7/4.2247.9/205.84
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379784MR-A3-57-490-5AGAM490準標準4.5/5.1203.2/173.85
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379793MR-A3-57-490-6AGAM490準標準6.1/7.0148.7/137.26
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379802MR-A3-57-490-7AGAM490準標準7.4/8.5121.9/108.37
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379818MR-A3-57-490-8AGAM490準標準9.1/10.4100.0/85.58
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379827MR-A3-57-490-10AGAM490準標準12.1/13.875.5/64.110
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379836MR-A3-57-490-15AGAM490準標準13.4/15.268.1/54.215
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379845MR-A3-57-490-17AGAM490準標準16.4/18.655.8/45.717
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379854MR-A3-57-490-20AGAM490準標準18.3/20.849.8/42.820
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379863MR-A3-57-490-25AGAM490準標準22.4/25.440.7/36.125
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379872MR-A3-57-490-30AGAM490準標準27.3/31.033.6/28.530
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379888MR-A3-57-490-40AGAM490準標準39.0/44.323.3/20.940
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379897MR-A3-57-490-50AGAM490準標準54.6/62.016.8/14.350
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379906MR-A3-57-490-60AGAM490準標準67.1/76.213.6/12.060
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17379915MR-A3-57-490-80AGAM490準標準81.9/93.011.1/9.580
29,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする