モーターローラ 三相400V級スプロケット790

モーターローラ 三相400V級スプロケット790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級スプロケット790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級スプロケット790 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全16種類を絞り込む
呼び周速
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
接線力(N)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17404022MR-A3-57-790-3AGDA7902.7/3.1338.8/288.63118.9/101.3
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404038MR-A3-57-790-4AGDA7903.7/4.2247.9/205.8487.0/72.2
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404047MR-A3-57-790-5AGDA7904.5/5.1203.2/173.8571.3/61.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404056MR-A3-57-790-6AGDA7906.1/7.0148.7/137.2652.2/48.1
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404065MR-A3-57-790-7AGDA7907.4/8.5121.9/108.3742.8/38.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404074MR-A3-57-790-8AGDA7909.1/10.4100.0/85.5835.1/30.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404083MR-A3-57-790-10AGDA79012.1/13.875.5/64.11026.5/22.5
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404092MR-A3-57-790-15AGDA79013.4/15.268.1/54.21523.9/19.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404108MR-A3-57-790-17AGDA79016.4/18.655.8/45.71719.6/16.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404117MR-A3-57-790-20AGDA79018.3/20.849.8/42.82017.5/15.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404126MR-A3-57-790-25AGDA79022.4/25.440.7/36.12514.3/12.7
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404135MR-A3-57-790-30AGDA79027.3/31.033.6/28.53011.8/10.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404144MR-A3-57-790-40AGDA79039.0/44.323.3/20.9408.2/7.3
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404153MR-A3-57-790-50AGDA79054.6/62.016.8/14.3505.9/5.0
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404162MR-A3-57-790-60AGDA79067.1/76.213.6/12.0604.8/4.2
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17404178MR-A3-57-790-80AGDA79081.9/93.011.1/9.5803.9/3.3
42,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする