サインバー式永磁チャック

サインバー式永磁チャック - NEOTEC(榮製機)サインバー式永磁チャック - NEOTEC(榮製機)

平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。

ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
チャック寸法(mm)
ベース寸法(mm)
距離
平行度(mm)
直角度(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346227SMC-713MP (サインバーシキエイジチャック)80(角度0°にて)75×13075×140(ローラーセンサー)500.002以内0.002以内5.0
328,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346236SMC-1325 (サインバーシキエイジチャック)88(角度0°にて)130×250-(ローラーセンサー)1000.005以内0.005以内21
470,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする