シュレッダー 12枚裁断 クロスカット
最大12枚(A4コピー用紙)を一気に細断!!
A4サイズのコピー用紙からCDやDVDも細断。
細断はクロスカット(カットサイズ5×55)仕様。
ダストボックスは使い勝手の良い引き出しタイプ。
キャスターも付いており移動に便利です。
ダストボックス容量(L)約15
細断可能物CD/DVD、カード
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
騒音値(dB)62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×226×515
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.8(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)(クロスカット)5×55、(CD/DVD)4分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数12枚(A4コピー用紙) ・1枚(クレジットカード/CD/DVD)
定格使用時間(分)約5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×226×515
定格消費電流(A)2.0
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
注意
※製品に付属している取扱説明書内の使用上の注意をよく読んでからご使用ください。※カットサイズは目安になります。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17409683 | M1230CD | 70291908 | OF12M |
|
細密オフィスシュレッダー | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | ナショナルブランドの類似品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17409683
2022-02-14
- 用途:
- 書類の廃棄
建設業・工事業
安かったので詳しく調べる事無く購入。良く見るべきでした。差し込みにくく、裁断ゴミはとても大きい。機密書類には全くの不向きです。用途を分けて使用しています。
- 対象商品:
- 17409683
2021-12-22
- 用途:
- 書類を裁断する時
自動車・二輪車・自転車関連業
カットが少し粗い気もしますが、詰まることもなくスムーズに裁断できます。
とても役に立っています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- シュレッダーを使用する際、ホッチキスの芯を外す必要がありますか。
- 回答:
- ホッチキスを取り除いてから裁断してください。
2021-08-04
- 質問:
- ダストボックスは引き出しタイプと表記がありますが、本体から取り外せますか.
- 回答:
- 本体から取り外せません。
2021-08-04
- 質問:
- 少し音が気になります。
- 回答:
- 騒音値は、約62dBです。
2021-08-04