ハンドル付きガストロノームパン 1/6サイズ

ハンドル付きガストロノームパン 1/6サイズ - リーバー

リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。
スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。

材質SUS304(18-8)ステンレス寸法(mm)176×162RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1743141716100F1001.4
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1743143516150F1502.1
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1743145316200F2002.8
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする