曜日別特売

KQ2 Series(KQ2K~)

KQ2 Series(KQ2K~) - SMC
形状45°エルボユニオン
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21992485KQ2K08-03S-X161袋(10個)-8R3/8
5,050
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992555KQ2K09-34S-X161袋(10個)Φ5/16-NPT1/8
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992564KQ2K09-34S-X21袋(10個)Φ5/16-NPT1/8
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992607KQ2K09-35S-X161袋(10個)Φ5/16-NPT1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992616KQ2K09-35S-X21袋(10個)Φ5/16-NPT1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992652KQ2K09-36S-X161袋(10個)Φ5/16-NPT3/8
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992661KQ2K09-36S-X21袋(10個)Φ5/16-NPT3/8
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992747KQ2K10-01S-X161袋(5個)-10R1/8
2,890
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992817KQ2K10-02S-X161袋(5個)-10R1/4
2,950
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992896KQ2K10-03S-X161袋(5個)-10R3/8
3,110
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992966KQ2K10-04S-X161袋(5個)-10R1/2
3,540
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993036KQ2K11-34S-X161袋(10個)Φ3/8-NPT1/8
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993081KQ2K11-35S-X161袋(10個)Φ3/8-NPT1/4
6,050
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993133KQ2K11-36S-X161袋(10個)Φ3/8-NPT3/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993142KQ2K11-36S-X21袋(10個)Φ3/8-NPT3/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993185KQ2K11-37S-X161袋(10個)Φ3/8-NPT1/2
9,480
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993194KQ2K11-37S-X21袋(10個)Φ3/8-NPT1/2
9,480
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993264KQ2K12-02S-X161袋(5個)-12R1/4
3,690
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993334KQ2K12-03S-X161袋(5個)-12R3/8
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993404KQ2K12-04S-X161袋(5個)-12R1/2
4,270
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993474KQ2K13-35S-X161袋(10個)Φ1/2-NPT1/4
7,370
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993483KQ2K13-35S-X21袋(10個)Φ1/2-NPT1/4
7,370
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993526KQ2K13-36S-X161袋(10個)Φ1/2-NPT3/8
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993535KQ2K13-36S-X21袋(10個)Φ1/2-NPT3/8
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993571KQ2K13-37S-X161袋(10個)Φ1/2-NPT1/2
10,080
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993587KQ2K13-37S-X21袋(10個)Φ1/2-NPT1/2
10,080
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993623KQ2K16-03S-X161袋(5個)-16R3/8
5,420
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993693KQ2K16-04S-X161袋(5個)-16R1/2
5,500
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21993325KQ2K12-03S1袋(5個)-12R3/8
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992467KQ2K08-03-X21袋(10個)-8R3/8
4,320
取扱い終了
返品不可
21992476KQ2K08-03S1袋(10個)-8R3/8
4,090
取扱い終了
返品不可
21992494KQ2K08-03S-X171袋(10個)-8R3/8
4,390
取扱い終了
返品不可
21992503KQ2K08-03S-X21袋(10個)-8R3/8
4,590
取扱い終了
返品不可
21992512KQ2K08-03S-X291袋(10個)-8R3/8
4,890
取扱い終了
返品不可
21992521KQ2K09-341袋(10個)Φ5/16-NPT1/8
3,530
取扱い終了
返品不可
21992537KQ2K09-34S1袋(10個)Φ5/16-NPT1/8
3,800
取扱い終了
返品不可
21992546KQ2K09-34S-X121袋(10個)Φ5/16-NPT1/8
3,800
取扱い終了
返品不可
21992573KQ2K09-351袋(10個)Φ5/16-NPT1/4
3,640
取扱い終了
返品不可
21992582KQ2K09-35S1袋(10個)Φ5/16-NPT1/4
3,910
取扱い終了
返品不可
21992591KQ2K09-35S-X121袋(10個)Φ5/16-NPT1/4
3,910
取扱い終了
返品不可
21992625KQ2K09-361袋(10個)Φ5/16-NPT3/8
3,980
取扱い終了
返品不可
21992634KQ2K09-36S1袋(10個)Φ5/16-NPT3/8
4,250
取扱い終了
返品不可
21992643KQ2K09-36S-X121袋(10個)Φ5/16-NPT3/8
4,250
取扱い終了
返品不可
21992677KQ2K10-U011袋(5個)-10Uni1/8
2,580
取扱い終了
返品不可
21992686KQ2K10-U021袋(5個)-10Uni1/4
2,580
取扱い終了
返品不可
21992695KQ2K10-U031袋(5個)-10Uni3/8
2,625
取扱い終了
返品不可
21992704KQ2K10-U041袋(5個)-10Uni1/2
2,875
取扱い終了
返品不可
21992722KQ2K10-01-X21袋(5個)-10R1/8
2,490
取扱い終了
返品不可
21992756KQ2K10-01S-X171袋(5個)-10R1/8
2,675
取扱い終了
返品不可
21992765KQ2K10-01S-X21袋(5個)-10R1/8
2,625
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21993325KQ2K12-03S41377621KQ2K12-03ASKQ2K12-03S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137762145°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする