KQ2 Series(KQ2Y0~)

KQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMCKQ2 Series(KQ2Y0~) - SMC
形状サービスチーズユニオン内容量1袋(10個)
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22035045KQ2Y06-02S-X166-R1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035115KQ2Y06-03S-X166-R3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035212KQ2Y07-01S-X16-Φ1/4R1/8
5,460
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035316KQ2Y07-03S-X16-Φ1/4R3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035361KQ2Y07-34S-X16-Φ1/4NPT1/8
5,460
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035413KQ2Y07-35S-X16-Φ1/4NPT1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035465KQ2Y07-36S-X16-Φ1/4NPT3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035544KQ2Y08-01S-X168-R1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035614KQ2Y08-02S-X168-R1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035684KQ2Y08-03S-X168-R3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035781KQ2Y09-01S-X16-Φ5/16R1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035833KQ2Y09-02S-X16-Φ5/16R1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035885KQ2Y09-03S-X16-Φ5/16R3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035937KQ2Y09-34S-X16-Φ5/16NPT1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035946KQ2Y09-34S-X2-Φ5/16NPT1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035982KQ2Y09-35S-X16-Φ5/16NPT1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22036034KQ2Y09-36S-X16-Φ5/16NPT3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22036043KQ2Y09-36S-X2-Φ5/16NPT3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22035264KQ2Y07-02S-X16-Φ1/4R1/4
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035377KQ2Y07-34S-X2-Φ1/4NPT1/8
4,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035395KQ2Y07-35S-Φ1/4NPT1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035535KQ2Y08-01S8-R1/8
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035675KQ2Y08-03S8-R3/8
5,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
22035002KQ2Y06-026-R1/4
4,780
取扱い終了
返品不可
22035011KQ2Y06-02-X26-R1/4
5,080
取扱い終了
返品不可
22035027KQ2Y06-02-X346-R1/4
6,280
取扱い終了
返品不可
22035036KQ2Y06-02S6-R1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
22035054KQ2Y06-02S-X176-R1/4
5,650
取扱い終了
返品不可
22035063KQ2Y06-02S-X26-R1/4
5,350
取扱い終了
返品不可
22035072KQ2Y06-02S-X296-R1/4
5,850
取扱い終了
返品不可
22035081KQ2Y06-036-R3/8
5,160
取扱い終了
返品不可
22035097KQ2Y06-03-X26-R3/8
5,660
取扱い終了
返品不可
22035106KQ2Y06-03S6-R3/8
5,430
取扱い終了
返品不可
22035124KQ2Y06-03S-X176-R3/8
6,030
取扱い終了
返品不可
22035133KQ2Y06-03S-X26-R3/8
5,930
取扱い終了
返品不可
22035142KQ2Y06-03S-X296-R3/8
6,530
取扱い終了
返品不可
22035151KQ2Y07-U01-Φ1/4Uni1/8
4,850
取扱い終了
返品不可
22035167KQ2Y07-U02-Φ1/4Uni1/4
5,200
取扱い終了
返品不可
22035176KQ2Y07-U03-Φ1/4Uni3/8
6,640
取扱い終了
返品不可
22035185KQ2Y07-01-Φ1/4R1/8
4,490
取扱い終了
返品不可
22035194KQ2Y07-01S-Φ1/4R1/8
4,760
取扱い終了
返品不可
22035203KQ2Y07-01S-X12-Φ1/4R1/8
4,760
取扱い終了
返品不可
22035221KQ2Y07-01S-X2-Φ1/4R1/8
4,960
取扱い終了
返品不可
22035237KQ2Y07-02-Φ1/4R1/4
4,780
取扱い終了
返品不可
22035246KQ2Y07-02S-Φ1/4R1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
22035255KQ2Y07-02S-X12-Φ1/4R1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
22035273KQ2Y07-02S-X2-Φ1/4R1/4
5,350
取扱い終了
返品不可
22035282KQ2Y07-03-Φ1/4R3/8
5,160
取扱い終了
返品不可
22035291KQ2Y07-03S-Φ1/4R3/8
5,430
取扱い終了
返品不可
22035307KQ2Y07-03S-X12-Φ1/4R3/8
5,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22035264KQ2Y07-02S-X1669115256KQ2Y07-02NS-X35KQ2Y07-02S-X16 KQ2Y Series SMC 69115256KQ2Y SeriesSMC1袋(10個)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22035377KQ2Y07-34S-X241383754KQ2Y07-34NSKQ2Y07-34S-X2 サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC 41383754サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22035395KQ2Y07-35S41383763KQ2Y07-35ASKQ2Y07-35S サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC 41383763サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22035535KQ2Y08-01S41384262KQ2Y08-01ASKQ2Y08-01S サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384262サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22035675KQ2Y08-03S41384305KQ2Y08-03ASKQ2Y08-03S サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 41384305サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする