エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカット基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
143件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14675552 CDM2BZ20F-20A-C73 20 エアクッション 50~1000
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675561 CDM2BZ20F-20J-H7BAL
CADデータダウンロード
20 ラバークッション 50~750
20,960
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676575 CDM2BZ20F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
5,940
5,398
5,938 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676584 CDM2BZ20F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
13,750
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676593 CDM2BZ20F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676602 CDM2BZ20F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
10,780
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676611 CDM2BZ20F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
12,100
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676627 CDM2BZ20F-25-C73L 25 ラバークッション 50~750
11,440
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676636 CDM2BZ20F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
10,780
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676645 CDM2BZ20F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676654 CDM2BZ20F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676663 CDM2BZ20F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676672 CDM2BZ20F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
14,850
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676681 CDM2BZ20F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676697 CDM2BZ20F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676706 CDM2BZ20F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
14,850
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676715 CDM2BZ20F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
14,850
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676724 CDM2BZ20F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
7,650
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676733 CDM2BZ20F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676742 CDM2BZ20F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676751 CDM2BZ20F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
13,810
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676767 CDM2BZ20F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676776 CDM2BZ20F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676785 CDM2BZ20F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676794 CDM2BZ20F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676803 CDM2BZ20F-25A-H7BAL
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,870
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676812 CDM2BZ20F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
16,560
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676821 CDM2BZ20F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,010
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676837 CDM2BZ20F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676846 CDM2BZ20F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
16,560
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676855 CDM2BZ20F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
16,560
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676864 CDM2BZ20F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
11,440
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676873 CDM2BZ20F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676882 CDM2BZ20F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
16,280
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676891 CDM2BZ20F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,600
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676907 CDM2BZ20F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
16,280
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676916 CDM2BZ20F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
18,590
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676925 CDM2BZ20F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
18,590
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676934 CDM2BZ20F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676943 CDM2BZ20F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676952 CDM2BZ20F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676961 CDM2BZ20F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14676977 CDM2BZ20F-25AJ-H7NW 25 エアクッション 50~1000
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675577 CDM2BZ20F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
7,870
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675586 CDM2BZ20F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675595 CDM2BZ20F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675604 CDM2BZ20F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675613 CDM2BZ20F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675622 CDM2BZ20F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14675631 CDM2BZ20F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
12,710
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする