エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカット基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14701495 CDM2BZ25F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
6,440
5,898
6,488 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701504 CDM2BZ25F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701513 CDM2BZ25F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,020
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701522 CDM2BZ25F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701531 CDM2BZ25F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
12,600
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701547 CDM2BZ25F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701556 CDM2BZ25F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701565 CDM2BZ25F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701574 CDM2BZ25F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
13,480
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701583 CDM2BZ25F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701592 CDM2BZ25F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701601 CDM2BZ25F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701617 CDM2BZ25F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701626 CDM2BZ25F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701635 CDM2BZ25F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
8,140
7,398
8,138 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701644 CDM2BZ25F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701653 CDM2BZ25F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701662 CDM2BZ25F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701671 CDM2BZ25F-25A-C73L 25 エアクッション 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701687 CDM2BZ25F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701696 CDM2BZ25F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701705 CDM2BZ25F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701714 CDM2BZ25F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701723 CDM2BZ25F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701732 CDM2BZ25F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701741 CDM2BZ25F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701757 CDM2BZ25F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701766 CDM2BZ25F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701775 CDM2BZ25F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
11,940
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701784 CDM2BZ25F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701793 CDM2BZ25F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701802 CDM2BZ25F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701811 CDM2BZ25F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701827 CDM2BZ25F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701836 CDM2BZ25F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701845 CDM2BZ25F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701854 CDM2BZ25F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701863 CDM2BZ25F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701872 CDM2BZ25F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701881 CDM2BZ25F-25AJ-H7NW 25 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14701897 CDM2BZ25F-25AJ-H7PW 25 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700533 CDM2BZ25F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
8,360
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700542 CDM2BZ25F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700551 CDM2BZ25F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700567 CDM2BZ25F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700576 CDM2BZ25F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,170
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700585 CDM2BZ25F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,940
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700594 CDM2BZ25F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
13,200
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700603 CDM2BZ25F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
14700612 CDM2BZ25F-200-C76 200 ラバークッション 50~750
13,200
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする