エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
140件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15009242 CDM2C25F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
6,930
6,298
6,928 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009251 CDM2C25F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,740
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009267 CDM2C25F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009276 CDM2C25F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
11,770
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009285 CDM2C25F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009294 CDM2C25F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
11,770
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009303 CDM2C25F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
14,080
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009312 CDM2C25F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
14,080
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009321 CDM2C25F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
13,970
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009337 CDM2C25F-25-H7BAZ
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009346 CDM2C25F-25-H7BLS 25 ラバークッション 50~750
10,620
9,598
10,558 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009355 CDM2C25F-25-H7BS 25 ラバークッション 50~750
10,290
9,398
10,338 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009364 CDM2C25F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009373 CDM2C25F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009382 CDM2C25F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,170
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009391 CDM2C25F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009407 CDM2C25F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009416 CDM2C25F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
8,640
7,898
8,688 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009425 CDM2C25F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009434 CDM2C25F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
13,480
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009443 CDM2C25F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009452 CDM2C25F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
13,480
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009461 CDM2C25F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
15,790
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009477 CDM2C25F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
15,790
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009486 CDM2C25F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009495 CDM2C25F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009504 CDM2C25F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009513 CDM2C25F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009522 CDM2C25F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009531 CDM2C25F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009547 CDM2C25F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009556 CDM2C25F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,010
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009565 CDM2C25F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009574 CDM2C25F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,590
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009583 CDM2C25F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009592 CDM2C25F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009601 CDM2C25F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009617 CDM2C25F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009626 CDM2C25F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009635 CDM2C25F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15009644 CDM2C25F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,670
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008253 CDM2C25F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
8,860
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008262 CDM2C25F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,080
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008271 CDM2C25F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,080
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008287 CDM2C25F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
23,490
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008296 CDM2C25F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008305 CDM2C25F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,440
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008314 CDM2C25F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008323 CDM2C25F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
15,020
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15008332 CDM2C25F-200-C76 200 ラバークッション 50~750
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする