エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-7~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15034765 | CDM2C32-70 | 34729686 | CDM2C32-70Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70Z) | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15034792 | CDM2C32-70-B53L | 34729695 | CDM2C32-70Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15034835 | CDM2C32-70-C73L | 34729695 | CDM2C32-70Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15034862 | CDM2C32-70-H7BWL | 34729738 | CDM2C32-70Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15034887 | CDM2C32-70A-B54L | 34729677 | CDM2C32-70AZ-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15034905 | CDM2C32-70A-C73L | 34729625 | CDM2C32-70AZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-70AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035133 | CDM2C32-75 | 52121456 | CDM2C32-75Z |
|
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32 | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035176 | CDM2C32-75-A93 | 34730535 | CDM2C32-75Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035185 | CDM2C32-75-A93L | 34730562 | CDM2C32-75Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035194 | CDM2C32-75-B53 | 34730535 | CDM2C32-75Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035203 | CDM2C32-75-B53L | 34730562 | CDM2C32-75Z-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035237 | CDM2C32-75-B54 | 34730912 | CDM2C32-75Z-B54 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035246 | CDM2C32-75-B54L | 34730998 | CDM2C32-75Z-B54L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035255 | CDM2C32-75-B54LS | 34730544 | CDM2C32-75Z-B54LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035264 | CDM2C32-75-B54S | 34730526 | CDM2C32-75Z-B54S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035282 | CDM2C32-75-B59WL | 34731034 | CDM2C32-75Z-B59WL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035307 | CDM2C32-75-B64L | 34730675 | CDM2C32-75Z-B64L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035325 | CDM2C32-75-C73 | 34730535 | CDM2C32-75Z-A93 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035334 | CDM2C32-75-C73C | 34730648 | CDM2C32-75Z-C73C |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035343 | CDM2C32-75-C73CL | 34730718 | CDM2C32-75Z-C73CL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035361 | CDM2C32-75-C73CZ | 34730824 | CDM2C32-75Z-C73CZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035386 | CDM2C32-75-C73L | 34730623 | CDM2C32-75Z-C73L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035395 | CDM2C32-75-C73LS | 34730422 | CDM2C32-75Z-A93LS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035413 | CDM2C32-75-C73S | 34730404 | CDM2C32-75Z-A93S |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035492 | CDM2C32-75-H7A1 | 34730666 | CDM2C32-75Z-M9N |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035501 | CDM2C32-75-H7A1L | 34730745 | CDM2C32-75Z-M9NL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035553 | CDM2C32-75-H7B | 34730657 | CDM2C32-75Z-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035562 | CDM2C32-75-H7BAL | 34731016 | CDM2C32-75Z-M9BAL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035571 | CDM2C32-75-H7BL | 34730702 | CDM2C32-75Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035587 | CDM2C32-75-H7BLS | 34730483 | CDM2C32-75Z-M9BLS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035605 | CDM2C32-75-H7BW | 34730684 | CDM2C32-75Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035614 | CDM2C32-75-H7BWL | 34730788 | CDM2C32-75Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035641 | CDM2C32-75-H7BWS | 34730474 | CDM2C32-75Z-M9BWS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035754 | CDM2C32-75-H7BZ | 34730876 | CDM2C32-75Z-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035806 | CDM2C32-75-H7NWL | 34730806 | CDM2C32-75Z-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035824 | CDM2C32-75-H7PW | 34730693 | CDM2C32-75Z-M9PW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035842 | CDM2C32-75-M9BL | 34730702 | CDM2C32-75Z-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035851 | CDM2C32-75-M9BW | 34730684 | CDM2C32-75Z-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15035867 | CDM2C32-75-M9BWL | 34730788 | CDM2C32-75Z-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |