エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
146件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15477077 CDM2F20F-20
CADデータダウンロード
20 ラバークッション 50~750
6,440
5,798
6,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478093 CDM2F20F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
6,440
5,798
6,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478102 CDM2F20F-25-B53 25 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478111 CDM2F20F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478127 CDM2F20F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,020
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478136 CDM2F20F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478145 CDM2F20F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
12,600
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478154 CDM2F20F-25-C73CS
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
9,350
8,398
9,238 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478163 CDM2F20F-25-C73LS 25 ラバークッション 50~750
9,020
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478172 CDM2F20F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478181 CDM2F20F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478197 CDM2F20F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478206 CDM2F20F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
13,480
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478215 CDM2F20F-25-H7BAL
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
17,660
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478224 CDM2F20F-25-H7BL 25 ラバークッション 50~750
14,140
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478233 CDM2F20F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478242 CDM2F20F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478251 CDM2F20F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478267 CDM2F20F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478276 CDM2F20F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478285 CDM2F20F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
8,140
7,298
8,028 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478294 CDM2F20F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478303 CDM2F20F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478312 CDM2F20F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478321 CDM2F20F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478337 CDM2F20F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478346 CDM2F20F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478355 CDM2F20F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478364 CDM2F20F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478373 CDM2F20F-25A-H7BWZ 25 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478382 CDM2F20F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478391 CDM2F20F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478407 CDM2F20F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478416 CDM2F20F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478425 CDM2F20F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
11,940
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478434 CDM2F20F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478443 CDM2F20F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478452 CDM2F20F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478461 CDM2F20F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
16,780
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478477 CDM2F20F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478486 CDM2F20F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478495 CDM2F20F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478504 CDM2F20F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478513 CDM2F20F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15478522 CDM2F20F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,180
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15477086 CDM2F20F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
8,360
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15477095 CDM2F20F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15477104 CDM2F20F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15477113 CDM2F20F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15477122 CDM2F20F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,170
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする