エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-2~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ボスカットロッド側フランジ側
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個