エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
103件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16030637 CDM2KE20-25S
CADデータダウンロード
25 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
9,080
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030646 CDM2KE20-25T
CADデータダウンロード
25 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
9,080
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030971 CDM2KE20-50S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
9,080
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030987 CDM2KE20-50S-B54
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030996 CDM2KE20-50S-B54S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
12,820
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16031005 CDM2KE20-50T
CADデータダウンロード
50 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
9,080
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16031014 CDM2KE20-50T-H7BW 50 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030122 CDM2KE20-100S
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
11,060
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030131 CDM2KE20-100T
CADデータダウンロード
100 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
11,060
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030217 CDM2KE20-125S
CADデータダウンロード
125 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030226 CDM2KE20-125T
CADデータダウンロード
125 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030323 CDM2KE20-150S
CADデータダウンロード
150 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
13,040
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030332 CDM2KE20-150T
CADデータダウンロード
150 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
13,040
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16030585 CDM2KE20-25
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16030831 CDM2KE20-50
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16030917 CDM2KE20-50-H7BW 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16030926 CDM2KE20-50A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16031032 CDM2KE20-75
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16030043 CDM2KE20-100
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16030113 CDM2KE20-100A
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16030156 CDM2KE20-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16030436 CDM2KE20-200
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16030506 CDM2KE20-200-H7BL 200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16030655 CDM2KE20-250
CADデータダウンロード
250 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16030402 CDM2KE20-20
CADデータダウンロード
20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16030411 CDM2KE20-20-C73LS 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16030427 CDM2KE20-20-C73S 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16030594 CDM2KE20-25-B53L 25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16030603 CDM2KE20-25-C73 25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16030612 CDM2KE20-25-C73L 25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16030621 CDM2KE20-25-H7BL 25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16030752 CDM2KE20-30J-C73Z 30 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16030822 CDM2KE20-35-H7BW 35 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16030847 CDM2KE20-50-B53L 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16030856 CDM2KE20-50-B54S
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
10,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16030865 CDM2KE20-50-C73 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16030874 CDM2KE20-50-C73L 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16030883 CDM2KE20-50-C73S 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16030892 CDM2KE20-50-H7BAL
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16030901 CDM2KE20-50-H7BL 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16030935 CDM2KE20-50A-C73C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16030944 CDM2KE20-50A-C73L 50 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16030953 CDM2KE20-50A-H7BL 50 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16030962 CDM2KE20-50J-C73Z 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16031023 CDM2KE20-70-C73L 70 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16031041 CDM2KE20-75-B53L 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16031057 CDM2KE20-75-C73 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16031066 CDM2KE20-75-C73L 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16030052 CDM2KE20-100-B53L 100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16030061 CDM2KE20-100-C73L 100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16030585 CDM2KE20-25 35048195 CDM2KE20-25Z CDM2KE20-25Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048195 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030831 CDM2KE20-50 35048204 CDM2KE20-50Z CDM2KE20-50Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048204 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030917 CDM2KE20-50-H7BW 35048423 CDM2KE20-50Z-M9BW CDM2KE20-50Z-M9BW CD Series(CDM2KE20) SMC 35048423 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030926 CDM2KE20-50A 35048317 CDM2KE20-50AZ CDM2KE20-50AZ CD Series(CDM2KE20) SMC 35048317 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16031032 CDM2KE20-75 35048238 CDM2KE20-75Z CDM2KE20-75Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048238 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030043 CDM2KE20-100 35048247 CDM2KE20-100Z CDM2KE20-100Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048247 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030113 CDM2KE20-100A 35048353 CDM2KE20-100AZ CDM2KE20-100AZ CD Series(CDM2KE20) SMC 35048353 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030156 CDM2KE20-125 35048256 CDM2KE20-125Z CDM2KE20-125Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048256 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030436 CDM2KE20-200 49170948 CDM2KE20-200Z CDM2KE20-200Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170948 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030506 CDM2KE20-200-H7BL 35048502 CDM2KE20-200Z-M9BL CDM2KE20-200Z-M9BL CD Series(CDM2KE20) SMC 35048502 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16030655 CDM2KE20-250 35048344 CDM2KE20-250Z CDM2KE20-250Z CD Series(CDM2KE20) SMC 35048344 CD Series(CDM2KE20) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする