エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
131件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16091101 CDM2KUZ20-25S
CADデータダウンロード
20 25 単動押出し 0.18~1.0
10,120
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091117 CDM2KUZ20-25T
CADデータダウンロード
20 25 単動引込み 0.23~1.0
10,120
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091284 CDM2KUZ20-50S
CADデータダウンロード
20 50 単動押出し 0.18~1.0
10,120
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091293 CDM2KUZ20-50T
CADデータダウンロード
20 50 単動引込み 0.23~1.0
10,120
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091311 CDM2KUZ20-50T-M9BW
CADデータダウンロード
20 50 単動引込み 0.23~1.0
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091363 CDM2KUZ20-75S
CADデータダウンロード
20 75 単動押出し 0.18~1.0
11,110
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091372 CDM2KUZ20-75T
CADデータダウンロード
20 75 単動引込み 0.23~1.0
11,110
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090767 CDM2KUZ20-100S
CADデータダウンロード
20 100 単動押出し 0.18~1.0
12,100
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090776 CDM2KUZ20-100T
CADデータダウンロード
20 100 単動引込み 0.23~1.0
12,100
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090821 CDM2KUZ20-125S
CADデータダウンロード
20 125 単動押出し 0.18~1.0
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090837 CDM2KUZ20-125T
CADデータダウンロード
20 125 単動引込み 0.23~1.0
13,090
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090891 CDM2KUZ20-150S
CADデータダウンロード
20 150 単動押出し 0.18~1.0
14,080
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090907 CDM2KUZ20-150T
CADデータダウンロード
20 150 単動引込み 0.23~1.0
14,080
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091731 CDM2KUZ25-25S
CADデータダウンロード
25 25 単動押出し 0.18~1.0
10,450
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091747 CDM2KUZ25-25T
CADデータダウンロード
25 25 単動引込み 0.23~1.0
10,450
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091914 CDM2KUZ25-50S
CADデータダウンロード
25 50 単動押出し 0.18~1.0
10,450
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091923 CDM2KUZ25-50T
CADデータダウンロード
25 50 単動引込み 0.23~1.0
10,450
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091975 CDM2KUZ25-75S
CADデータダウンロード
25 75 単動押出し 0.18~1.0
11,440
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091984 CDM2KUZ25-75T
CADデータダウンロード
25 75 単動引込み 0.23~1.0
11,440
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091424 CDM2KUZ25-100S
CADデータダウンロード
25 100 単動押出し 0.18~1.0
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091433 CDM2KUZ25-100T
CADデータダウンロード
25 100 単動引込み 0.23~1.0
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091485 CDM2KUZ25-125S
CADデータダウンロード
25 125 単動押出し 0.18~1.0
13,420
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091494 CDM2KUZ25-125T
CADデータダウンロード
25 125 単動引込み 0.23~1.0
13,420
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091555 CDM2KUZ25-150S
CADデータダウンロード
25 150 単動押出し 0.18~1.0
14,410
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16091564 CDM2KUZ25-150T
CADデータダウンロード
25 150 単動引込み 0.23~1.0
14,410
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16090715 CDM2KUZ20-100
CADデータダウンロード
20 100 複動片ロッド 0.05~1.0
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16091993 CDM2KUZ32-100
CADデータダウンロード
32 100 複動片ロッド 0.05~1.0
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16091056 CDM2KUZ20-25
CADデータダウンロード
20 25 複動片ロッド 0.05~1.0
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16091065 CDM2KUZ20-25-B53L 20 25 複動片ロッド 0.05~1.0
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16091074 CDM2KUZ20-25-C73L 20 25 複動片ロッド 0.05~1.0
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16091083 CDM2KUZ20-25-C73S 20 25 複動片ロッド 0.05~1.0
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16091092 CDM2KUZ20-25-H7BL 20 25 複動片ロッド 0.05~1.0
14,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16091241 CDM2KUZ20-50
CADデータダウンロード
20 50 複動片ロッド 0.05~1.0
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16091257 CDM2KUZ20-50-B53L 20 50 複動片ロッド 0.05~1.0
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16091266 CDM2KUZ20-50-C73L 20 50 複動片ロッド 0.05~1.0
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16091275 CDM2KUZ20-50-H7BL 20 50 複動片ロッド 0.05~1.0
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16091302 CDM2KUZ20-50T-H7BW 20 50 単動引込み 0.23~1.0
17,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16091327 CDM2KUZ20-75
CADデータダウンロード
20 75 複動片ロッド 0.05~1.0
8,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16091336 CDM2KUZ20-75-B53L 20 75 複動片ロッド 0.05~1.0
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16091345 CDM2KUZ20-75-C73L 20 75 複動片ロッド 0.05~1.0
13,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16091354 CDM2KUZ20-75-H7BL 20 75 複動片ロッド 0.05~1.0
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16090724 CDM2KUZ20-100-B53L 20 100 複動片ロッド 0.05~1.0
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16090733 CDM2KUZ20-100-B54L
CADデータダウンロード
20 100 複動片ロッド 0.05~1.0
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16090742 CDM2KUZ20-100-C73L 20 100 複動片ロッド 0.05~1.0
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16090751 CDM2KUZ20-100-H7BL 20 100 複動片ロッド 0.05~1.0
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16090785 CDM2KUZ20-125
CADデータダウンロード
20 125 複動片ロッド 0.05~1.0
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16090794 CDM2KUZ20-125-B53L 20 125 複動片ロッド 0.05~1.0
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16090803 CDM2KUZ20-125-C73L 20 125 複動片ロッド 0.05~1.0
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16090812 CDM2KUZ20-125-H7BL 20 125 複動片ロッド 0.05~1.0
15,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16090846 CDM2KUZ20-150
CADデータダウンロード
20 150 複動片ロッド 0.05~1.0
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16090715 CDM2KUZ20-100 49170932 CDM2KUZ20-100Z CDM2KUZ20-100Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170932 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16091993 CDM2KUZ32-100 49171456 CDM2KUZ32-100Z CDM2KUZ32-100Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171456 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする