エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB20-1~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式前面取付形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具前面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16384392 | CDM2RB20-100 | 35316322 | CDM2RB20-100Z |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384401 | CDM2RB20-100-B53 | 35316356 | CDM2RB20-100Z-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384462 | CDM2RB20-100-C73 | 35316356 | CDM2RB20-100Z-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384471 | CDM2RB20-100-C73C | 35316408 | CDM2RB20-100Z-C73C |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384505 | CDM2RB20-100-C73L | 35316374 | CDM2RB20-100Z-A93L |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384566 | CDM2RB20-100-H7A1 | 35316426 | CDM2RB20-100Z-M9N |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384575 | CDM2RB20-100-H7A1L | 35316514 | CDM2RB20-100Z-M9NL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384602 | CDM2RB20-100-H7B | 35316417 | CDM2RB20-100Z-M9B |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384611 | CDM2RB20-100-H7BAL | 35316566 | CDM2RB20-100Z-M9BAL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384636 | CDM2RB20-100-H7BL | 35316478 | CDM2RB20-100Z-M9BL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384672 | CDM2RB20-100-H7BW | 35316462 | CDM2RB20-100Z-M9BW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384681 | CDM2RB20-100-H7BWL | 35316523 | CDM2RB20-100Z-M9BWL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384706 | CDM2RB20-100-H7CL | 35316557 | CDM2RB20-100Z-H7CL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384715 | CDM2RB20-100-H7CL3 | 35316584 | CDM2RB20-100Z-H7CL3 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384724 | CDM2RB20-100-H7CS | 35316365 | CDM2RB20-100Z-H7CS |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384733 | CDM2RB20-100-H7NW | 35316453 | CDM2RB20-100Z-M9NW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384751 | CDM2RB20-100-M9BL | 35316478 | CDM2RB20-100Z-M9BL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384767 | CDM2RB20-100-M9BW | 35316462 | CDM2RB20-100Z-M9BW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384794 | CDM2RB20-100-M9N | 35316426 | CDM2RB20-100Z-M9N |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384803 | CDM2RB20-100-M9NW | 35316453 | CDM2RB20-100Z-M9NW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384812 | CDM2RB20-100A | 35316164 | CDM2RB20-100AZ |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384821 | CDM2RB20-100A-A93L | 35316198 | CDM2RB20-100AZ-A93L |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384837 | CDM2RB20-100A-C73 | 35316182 | CDM2RB20-100AZ-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384855 | CDM2RB20-100A-C73L | 35316198 | CDM2RB20-100AZ-A93L |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384873 | CDM2RB20-100A-C73S | 35316173 | CDM2RB20-100AZ-A93S |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384891 | CDM2RB20-100A-H7A1L | 35316277 | CDM2RB20-100AZ-M9NL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384907 | CDM2RB20-100A-H7B | 35316234 | CDM2RB20-100AZ-M9B |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384925 | CDM2RB20-100A-H7BL | 35316268 | CDM2RB20-100AZ-M9BL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384934 | CDM2RB20-100A-H7BW | 35316252 | CDM2RB20-100AZ-M9BW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384943 | CDM2RB20-100A-H7BWL | 35316286 | CDM2RB20-100AZ-M9BWL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384952 | CDM2RB20-100A-H7BWZ | 35316295 | CDM2RB20-100AZ-M9BWZ |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384986 | CDM2RB20-100A-M9BL | 35316268 | CDM2RB20-100AZ-M9BL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16384995 | CDM2RB20-100A-M9BW | 35316252 | CDM2RB20-100AZ-M9BW |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385004 | CDM2RB20-100A-M9BWL | 35316286 | CDM2RB20-100AZ-M9BWL |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-100AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385031 | CDM2RB20-108 | 49164684 | CDM2RB20-108Z |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385056 | CDM2RB20-110 | 35316654 | CDM2RB20-110Z |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110Z) | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385117 | CDM2RB20-110A | 35316627 | CDM2RB20-110AZ |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110AZ) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385126 | CDM2RB20-110A-C73L | 35316636 | CDM2RB20-110AZ-A93L |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110AZ) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385144 | CDM2RB20-120 | 35316715 | CDM2RB20-120Z |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-120Z) | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385162 | CDM2RB20-120A | 35316697 | CDM2RB20-120AZ |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-120AZ) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385171 | CDM2RB20-120A-C73 | 35316706 | CDM2RB20-120AZ-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-120AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385196 | CDM2RB20-125 | 35316873 | CDM2RB20-125Z |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385205 | CDM2RB20-125-B53 | 35316934 | CDM2RB20-125Z-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385241 | CDM2RB20-125-B54S | 35316925 | CDM2RB20-125Z-B54S |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385257 | CDM2RB20-125-C73 | 35316934 | CDM2RB20-125Z-A93 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385284 | CDM2RB20-125-C73L | 35316943 | CDM2RB20-125Z-A93L |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385311 | CDM2RB20-125-C73S | 35316898 | CDM2RB20-125Z-A93S |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385354 | CDM2RB20-125-C80 | 35316916 | CDM2RB20-125Z-A90 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16385345 | CDM2RB20-125-C733 | 35316977 | CDM2RB20-125Z-A933 |
|
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-125Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |