エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16460534 CDM2T25F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
8,140
7,398
8,138 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460543 CDM2T25F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460552 CDM2T25F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460561 CDM2T25F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460577 CDM2T25F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460586 CDM2T25F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460595 CDM2T25F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460604 CDM2T25F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460613 CDM2T25F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460622 CDM2T25F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460631 CDM2T25F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460647 CDM2T25F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460656 CDM2T25F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460665 CDM2T25F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460674 CDM2T25F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
9,850
8,898
9,788 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460683 CDM2T25F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460692 CDM2T25F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460701 CDM2T25F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,010
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460717 CDM2T25F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460726 CDM2T25F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460735 CDM2T25F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460744 CDM2T25F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460753 CDM2T25F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460762 CDM2T25F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,210
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460771 CDM2T25F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460787 CDM2T25F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460796 CDM2T25F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460805 CDM2T25F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460814 CDM2T25F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460823 CDM2T25F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460832 CDM2T25F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460841 CDM2T25F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460857 CDM2T25F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460866 CDM2T25F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
20,790
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460875 CDM2T25F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460884 CDM2T25F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460893 CDM2T25F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,000
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460902 CDM2T25F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,880
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460911 CDM2T25F-25AJ-H7NW 25 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16460927 CDM2T25F-25AJ-H7PW 25 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459563 CDM2T25F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
10,070
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459572 CDM2T25F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
21,290
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459581 CDM2T25F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
21,290
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459597 CDM2T25F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
24,700
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459606 CDM2T25F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459615 CDM2T25F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459624 CDM2T25F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459633 CDM2T25F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459642 CDM2T25F-200-C76 200 ラバークッション 50~750
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16459651 CDM2T25F-200-G39A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする