エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
140件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16619075 CDM2U20F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
7,480
6,798
7,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619084 CDM2U20F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,290
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619093 CDM2U20F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,060
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619102 CDM2U20F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619111 CDM2U20F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619127 CDM2U20F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
12,320
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619136 CDM2U20F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619145 CDM2U20F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
14,630
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619154 CDM2U20F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619163 CDM2U20F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619172 CDM2U20F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619181 CDM2U20F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619197 CDM2U20F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619206 CDM2U20F-25-H7NWL 25 ラバークッション 50~750
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619215 CDM2U20F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
16,390
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619224 CDM2U20F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
9,190
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619233 CDM2U20F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619242 CDM2U20F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
14,030
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619251 CDM2U20F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619267 CDM2U20F-25A-C73CL
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
16,010
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619276 CDM2U20F-25A-C73L 25 エアクッション 50~1000
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619285 CDM2U20F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
14,030
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619294 CDM2U20F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619303 CDM2U20F-25A-H7A1L 25 エアクッション 50~1000
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619312 CDM2U20F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619321 CDM2U20F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619337 CDM2U20F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619346 CDM2U20F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619355 CDM2U20F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,430
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619364 CDM2U20F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619373 CDM2U20F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619382 CDM2U20F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619391 CDM2U20F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,560
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619407 CDM2U20F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619416 CDM2U20F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619425 CDM2U20F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619434 CDM2U20F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
20,130
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619443 CDM2U20F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
20,130
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619452 CDM2U20F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
20,020
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619461 CDM2U20F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619477 CDM2U20F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16619486 CDM2U20F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618095 CDM2U20F-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
9,410
8,498
9,348 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618104 CDM2U20F-200-A33A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618113 CDM2U20F-200-A34A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618122 CDM2U20F-200-A44A
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618131 CDM2U20F-200-B54
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618147 CDM2U20F-200-B59W
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618156 CDM2U20F-200-C73 200 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16618165 CDM2U20F-200-C73C
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする