エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-1~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ヘッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13906277 | CDG1TA40-100 | 23700827 | CDG1TA40-100Z |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-1~) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906286 | CDG1TA40-100-A93 | 33810342 | CDG1TA40-100Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906295 | CDG1TA40-100-A93S | 33810263 | CDG1TA40-100Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906304 | CDG1TA40-100-B53 | 33810342 | CDG1TA40-100Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906313 | CDG1TA40-100-B53L | 33810385 | CDG1TA40-100Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906322 | CDG1TA40-100-B53S | 33810263 | CDG1TA40-100Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906347 | CDG1TA40-100-B54 | 33810595 | CDG1TA40-100Z-B54 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906356 | CDG1TA40-100-B54L | 33810647 | CDG1TA40-100Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906365 | CDG1TA40-100-B54LS | 33810358 | CDG1TA40-100Z-B54LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906383 | CDG1TA40-100-B54Z | 33810674 | CDG1TA40-100Z-B54Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906417 | CDG1TA40-100-C73 | 33810342 | CDG1TA40-100Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906426 | CDG1TA40-100-C73C | 33810464 | CDG1TA40-100Z-C73C |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906435 | CDG1TA40-100-C73CL | 33810525 | CDG1TA40-100Z-C73CL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906444 | CDG1TA40-100-C73L | 33810385 | CDG1TA40-100Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906453 | CDG1TA40-100-C73LS | 33810272 | CDG1TA40-100Z-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906471 | CDG1TA40-100-C73S | 33810263 | CDG1TA40-100Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906557 | CDG1TA40-100-H7A1L | 33810534 | CDG1TA40-100Z-M9NL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906593 | CDG1TA40-100-H7B | 33810455 | CDG1TA40-100Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906602 | CDG1TA40-100-H7BAL | 33810656 | CDG1TA40-100Z-M9BAL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906627 | CDG1TA40-100-H7BL | 33810516 | CDG1TA40-100Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906654 | CDG1TA40-100-H7BW | 33810498 | CDG1TA40-100Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906663 | CDG1TA40-100-H7BWL | 33810552 | CDG1TA40-100Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906672 | CDG1TA40-100-H7BWL3 | 33810735 | CDG1TA40-100Z-M9BWL3 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906706 | CDG1TA40-100-K59 | 33810455 | CDG1TA40-100Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906715 | CDG1TA40-100-K59L | 33810516 | CDG1TA40-100Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906742 | CDG1TA40-100-K59WL | 33810552 | CDG1TA40-100Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906751 | CDG1TA40-100-K59WLS | 33810333 | CDG1TA40-100Z-M9BWLS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906767 | CDG1TA40-100-M9B | 33810455 | CDG1TA40-100Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906776 | CDG1TA40-100-M9BL | 33810516 | CDG1TA40-100Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906785 | CDG1TA40-100-M9BW | 33810498 | CDG1TA40-100Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906794 | CDG1TA40-100-M9BWL | 33810552 | CDG1TA40-100Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906864 | CDG1TA40-100J | 33810175 | CDG1TA40-100JZ |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100JZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906891 | CDG1TA40-100J-C73LS | 33810184 | CDG1TA40-100JZ-A93LS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100JZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906916 | CDG1TA40-100J-C73ZS | 33810193 | CDG1TA40-100JZ-A93ZS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-100JZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13906943 | CDG1TA40-110 | 33810787 | CDG1TA40-110Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-110Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907031 | CDG1TA40-125 | 33810875 | CDG1TA40-125Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907065 | CDG1TA40-125-B53S | 33810893 | CDG1TA40-125Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907074 | CDG1TA40-125-B54 | 33811112 | CDG1TA40-125Z-B54 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907083 | CDG1TA40-125-B54L | 33811155 | CDG1TA40-125Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907092 | CDG1TA40-125-B54S | 33810954 | CDG1TA40-125Z-B54S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907101 | CDG1TA40-125-B54Z | 33811182 | CDG1TA40-125Z-B54Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907117 | CDG1TA40-125-C73 | 33810972 | CDG1TA40-125Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907126 | CDG1TA40-125-C73L | 33810997 | CDG1TA40-125Z-A93L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907135 | CDG1TA40-125-C73S | 33810893 | CDG1TA40-125Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907171 | CDG1TA40-125-H7A1L | 33811058 | CDG1TA40-125Z-M9NL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907187 | CDG1TA40-125-H7A1LS | 33810945 | CDG1TA40-125Z-M9NLS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907196 | CDG1TA40-125-H7B | 33811015 | CDG1TA40-125Z-M9B |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907223 | CDG1TA40-125-H7BL | 33811042 | CDG1TA40-125Z-M9BL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13907257 | CDG1TA40-125-H7BWL | 33811076 | CDG1TA40-125Z-M9BWL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-125Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |