エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)5~500使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21638364CG1YB25-802580基本形0.02~0.7基本形
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638443CG1YB32-393239基本形0.02~0.7基本形
5,940
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638504CG1YB40-204020基本形0.02~0.7基本形
8,910
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638486CG1YB40-12040120基本形0.02~0.7基本形
10,450
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638522CG1YB40-22040220基本形0.02~0.7基本形
12,380
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638696CG1YB50-555055基本形0.01~0.7基本形
14,520
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638626CG1YB50-19050190基本形0.01~0.7基本形
17,550
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638653CG1YB50-27050270基本形0.01~0.7基本形
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638662CG1YB50-28050280基本形0.01~0.7基本形
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638723CG1YB63-106310基本形0.01~0.7基本形
16,340
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638775CG1YB63-256325基本形0.01~0.7基本形
16,340
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638154CG1YB100-1510015基本形0.01~0.7基本形
37,510
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638145CG1YB100-100100100基本形0.01~0.7基本形
40,320
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638206CG1YB100-300100300基本形0.01~0.7基本形
47,800
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638967CG1YD32-143214クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,160
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638976CG1YD32-153215クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,160
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638985CG1YD32-203220クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,160
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638951CG1YD32-12532125クレビス形0.02~0.7クレビス形
7,260
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639046CG1YD40-144014クレビス形0.02~0.7クレビス形
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639055CG1YD40-154015クレビス形0.02~0.7クレビス形
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639073CG1YD40-204020クレビス形0.02~0.7クレビス形
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639082CG1YD40-254025クレビス形0.02~0.7クレビス形
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639152CG1YD50-655065クレビス形0.01~0.7クレビス形
15,350
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
21639204CG1YD63-636363クレビス形0.01~0.7クレビス形
18,760
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638881CG1YD100-100100100クレビス形0.01~0.7クレビス形
42,520
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
20108332CG1YD32-25Z3225クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,160
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
23116625CG1YD80-125Z80125クレビス形0.01~0.7クレビス形
33,830
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
21638382CG1YB32-153215基本形0.02~0.7基本形
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638416CG1YB32-22532225基本形0.02~0.7基本形
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638565CG1YB40-364036基本形0.02~0.7基本形
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638617CG1YB50-17550175基本形0.01~0.7基本形
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638757CG1YB63-17563175基本形0.01~0.7基本形
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638197CG1YB100-250100250基本形0.01~0.7基本形
41,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638915CG1YD20-752075クレビス形0.02~0.7クレビス形
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638942CG1YD25-502550クレビス形0.02~0.7クレビス形
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638924CG1YD25-10025100クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638933CG1YD25-30025300クレビス形0.02~0.7クレビス形
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21638994CG1YD32-253225クレビス形0.02~0.7クレビス形
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639012CG1YD32-303230クレビス形0.02~0.7クレビス形
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639021CG1YD32-503250クレビス形0.02~0.7クレビス形
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639037CG1YD32-753275クレビス形0.02~0.7クレビス形
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639003CG1YD32-27532275クレビス形0.02~0.7クレビス形
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639064CG1YD40-15040150クレビス形0.02~0.7クレビス形
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639091CG1YD40-25040250クレビス形0.02~0.7クレビス形
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639107CG1YD40-30040300クレビス形0.02~0.7クレビス形
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639116CG1YD50-12550125クレビス形0.01~0.7クレビス形
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639125CG1YD50-15050150クレビス形0.01~0.7クレビス形
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639134CG1YD50-20050200クレビス形0.01~0.7クレビス形
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639143CG1YD50-30050300クレビス形0.01~0.7クレビス形
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21639161CG1YD63-10063100クレビス形0.01~0.7クレビス形
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21638382CG1YB32-1549279265CG1YB32-15ZCG1YB32-15 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279265標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638416CG1YB32-22549279344CG1YB32-225ZCG1YB32-225 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279344標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638565CG1YB40-3649279378CG1YB40-36ZCG1YB40-36 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279378標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638617CG1YB50-17549279475CG1YB50-175ZCG1YB50-175 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279475標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638757CG1YB63-17549279502CG1YB63-175ZCG1YB63-175 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279502標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638197CG1YB100-25049279554CG1YB100-250ZCG1YB100-250 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279554標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638915CG1YD20-7537037114CG1YD20-75ZCG1YD20-75 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD20) SMC 37037114CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD20)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638942CG1YD25-5037037157CG1YD25-50ZCG1YD25-50 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD25) SMC 37037157CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD25)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638924CG1YD25-10037037175CG1YD25-100ZCG1YD25-100 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD25) SMC 37037175CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD25)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638933CG1YD25-30049279362CG1YD25-300ZCG1YD25-300 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279362標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21638994CG1YD32-2520108332CG1YD32-25ZCG1YD32-25 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~) SMC 20108332エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639012CG1YD32-3037037236CG1YD32-30ZCG1YD32-30 CG Series(CG1YD32) SMC 37037236CG Series(CG1YD32)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639021CG1YD32-5037037245CG1YD32-50ZCG1YD32-50 CG Series(CG1YD32) SMC 37037245CG Series(CG1YD32)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639037CG1YD32-7537037263CG1YD32-75ZCG1YD32-75 CG Series(CG1YD32) SMC 37037263CG Series(CG1YD32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639003CG1YD32-27537037333CG1YD32-275ZCG1YD32-275 CG Series(CG1YD32) SMC 37037333CG Series(CG1YD32)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639064CG1YD40-15037037455CG1YD40-150ZCG1YD40-150 CG Series(CG1YD40) SMC 37037455CG Series(CG1YD40)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639091CG1YD40-25037037473CG1YD40-250ZCG1YD40-250 CG Series(CG1YD40) SMC 37037473CG Series(CG1YD40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639107CG1YD40-30037037507CG1YD40-300ZCG1YD40-300 CG Series(CG1YD40) SMC 37037507CG Series(CG1YD40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639116CG1YD50-12537037577CG1YD50-125ZCG1YD50-125 CG Series(CG1YD50) SMC 37037577CG Series(CG1YD50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639125CG1YD50-15037037586CG1YD50-150ZCG1YD50-150 CG Series(CG1YD50) SMC 37037586CG Series(CG1YD50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639134CG1YD50-20037037604CG1YD50-200ZCG1YD50-200 CG Series(CG1YD50) SMC 37037604CG Series(CG1YD50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639143CG1YD50-30037037622CG1YD50-300ZCG1YD50-300 CG Series(CG1YD50) SMC 37037622CG Series(CG1YD50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21639161CG1YD63-10037037665CG1YD63-100ZCG1YD63-100 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD63) SMC 37037665CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YD63)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする