曜日別特売
CG1YD32-275Z CG Series(CG1YD32) SMC 37037333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YD32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
37037333
品番
CG1YD32-275Z
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする