パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)70ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト内容量1本
全174種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36263437312-EV8YU-7039312
13,360
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264277704-EV8YU-7088704
23,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
362685743200-EV8YU-704003200
104,330
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263464328-EV8YU-7041328
14,050
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264304720-EV8YU-7090720
23,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
362686013440-EV8YU-704303440
118,720
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263491344-EV8YU-7043344
14,710
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264331728-EV8YU-7091728
23,660
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
362686354400-EV8YU-705504400
142,300
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263525408-EV8YU-7051408
15,190
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264365744-EV8YU-7093744
24,010
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
362686625008-EV8YU-706265008
158,040
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263552416-EV8YU-7052416
15,480
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264392752-EV8YU-7094752
24,270
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263586432-EV8YU-7054432
16,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264426760-EV8YU-7095760
24,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263613440-EV8YU-7055440
16,380
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264453768-EV8YU-7096768
24,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263647464-EV8YU-7058464
17,290
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264487776-EV8YU-7097776
24,610
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263674472-EV8YU-7059472
17,580
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264514784-EV8YU-7098784
24,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
362680662000-EV8YU-702502000
59,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263701480-EV8YU-7060480
17,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264541792-EV8YU-7099792
25,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263735488-EV8YU-7061488
17,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264575800-EV8YU-70100800
25,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263762504-EV8YU-7063504
18,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264602808-EV8YU-70101808
25,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263796512-EV8YU-7064512
18,430
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264636816-EV8YU-70102816
25,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263823520-EV8YU-7065520
18,710
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264663824-EV8YU-70103824
25,570
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263857536-EV8YU-7067536
19,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264697832-EV8YU-70104832
25,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263884544-EV8YU-7068544
19,580
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264724840-EV8YU-70105840
26,050
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263911552-EV8YU-7069552
19,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264751848-EV8YU-70106848
26,230
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263945560-EV8YU-7070560
20,160
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264794856-EV8YU-70107856
26,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36263972576-EV8YU-7072576
20,160
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264812864-EV8YU-70108864
26,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
362680932056-EV8YU-702572056
63,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264006600-EV8YU-7075600
20,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264864872-EV8YU-70109872
26,660
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264033608-EV8YU-7076608
20,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264891880-EV8YU-70110880
26,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264067616-EV8YU-7077616
21,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264925888-EV8YU-70111888
26,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする