曜日別特売

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)85ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト内容量1本
全174種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36268705312-EV8YU-8539312
16,210
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269554704-EV8YU-8588704
28,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
362738513200-EV8YU-854003200
127,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268723328-EV8YU-8541328
17,040
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269572720-EV8YU-8590720
28,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
362738943440-EV8YU-854303440
144,670
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268757344-EV8YU-8543344
17,860
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269615728-EV8YU-8591728
28,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
362739124400-EV8YU-855504400
173,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268793408-EV8YU-8551408
18,420
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269642744-EV8YU-8593744
29,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
362739555008-EV8YU-856265008
192,810
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268827416-EV8YU-8552416
18,810
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269676752-EV8YU-8594752
29,480
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268854432-EV8YU-8554432
19,540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269703760-EV8YU-8595760
29,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268881440-EV8YU-8555440
19,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269737768-EV8YU-8596768
29,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268915464-EV8YU-8558464
20,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269764776-EV8YU-8597776
29,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268942472-EV8YU-8559472
21,350
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269791784-EV8YU-8598784
30,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36268976480-EV8YU-8560480
21,690
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269825792-EV8YU-8599792
30,530
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
362733432000-EV8YU-852502000
72,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269003488-EV8YU-8561488
21,690
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269852800-EV8YU-85100800
30,840
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269037504-EV8YU-8563504
22,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269886808-EV8YU-85101808
30,840
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269064512-EV8YU-8564512
22,350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269913816-EV8YU-85102816
30,840
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269091520-EV8YU-8565520
22,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269947824-EV8YU-85103824
31,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269125536-EV8YU-8567536
23,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269974832-EV8YU-85104832
31,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269152544-EV8YU-8568544
23,730
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270001840-EV8YU-85105840
31,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269186552-EV8YU-8569552
24,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270035848-EV8YU-85106848
31,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269213560-EV8YU-8570560
24,430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270062856-EV8YU-85107856
32,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269247576-EV8YU-8572576
24,430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270096864-EV8YU-85108864
32,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269274600-EV8YU-8575600
25,230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270123872-EV8YU-85109872
32,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
362733862056-EV8YU-852572056
76,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269301608-EV8YU-8576608
25,230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270157880-EV8YU-85110880
32,470
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36269335616-EV8YU-8577616
25,570
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36270184888-EV8YU-85111888
32,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする