アンパンマン パネルカーペット

アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ アンパンマン パネルカーペット 東リ

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。
スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。

寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底) 内容量1箱(2枚)
注意
※住宅用に開発された商品です。住宅用途以外には使用しないで下さい。住宅用途以外で使用された場合の品質面の保証は致しかねます。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※キャラクターシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシリーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17452584 AKP2-AS AKP2-AS
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452593 AKP3-BA AKP3-BA
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452602 AKP4-ME AKP4-ME
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452618 AKP5-CA AKP5-CA
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452627 AKP6-SI AKP6-SI
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452636 AKP7-DO AKP7-DO
5,200
5,198
5,718 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17452575 AKP1-AF AKP1-AF
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
17452645 AKP8-RO AKP8-RO
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする