高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。



シャッター用モーターの制御盤が故障して、整流用のダイオードが故障を発見しました。取り換えて試運転したところ無事動くようになりました。たすかりました。
所有しているバイクが古いので、ハザード機能がないため増設するため購入、2本あれば済むのですが、価格が安いので失敗したときの予備を含めて10本入りを購入しましたが、機能?性能的に問題なく2本で大丈夫でした。他のメーカーでカバー付きがありますが、見せるものではないのでチューブで覆うかビニールテープで巻けばこちらで十分だと思いました。
緊急で必要になりネットで探した結果、モノタロウで購入できました。
電子部品購入の専門サイトではロット買いや納期が折り合いませんでしたが
モノタロウで取り扱っていたのは驚きとともに救われました。
はんだ付けにも問題なく作動し 抵抗値も安定しておりました 特に問題なく使用できております
プランジャーの逆起電力でTrが壊れないようにと購入しました、1Aと3Aタイプは有ったので、間が欲しくてこれにしました。