木工用多用途

木工用多用途 - コニシ木工用多用途 - コニシ木工用多用途 - コニシ木工用多用途 - コニシ
(11件のレビュー)

木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。
接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。
片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。

成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※耐水性を必要とする用途には使用不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497533-1本(180g)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17497524-1本(50g)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
12178409#055041箱(180g×10本)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
12178418#055031箱(50g×10本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 紙パイプの破損部修繕

臭いもさほど気にならず、乾燥も早いので便利。次は内容量の多いものを購入したい。

2025-05-08
用途: 換気口ガラリの取り付けに使用

塩ビや金属にも使えるとのことだったので、強力かと思い、こちらを購入してみました。
換気口ガラリの縁に塗って、取り付けました。
しっかりくっついています。

2025-04-25
用途: 商品の補修
卸売・小売業

結構強力に、金属と布が良くついてくれます。
扱いも簡単で、臭いが少ないのが非常に助かっています。

対象商品 : 17497533
2024-08-27
用途: 断熱材の接着
建設業・工事業

カネライトをモルタル面に接着するのに使いました。
スチロール系なのでお試しに使用したところ、数時間でがっつり接着しビクともしません。
予想以上の強度で、もし将来施工しなおすときには逆に大変かなと思うほどでした(笑)
ちなみに全面塗ではなく、数か所の接着だけです。

1が参考にしています
対象商品 : 17497533
2024-01-05
用途: 接着剤として
グラッツェ ミレ

木工用として問題なく使えました、次回も使用しようと思います

対象商品 : 17497524
2020-11-27
用途: 御朱印帳づくりに使用
その他業種

ご朱印帳の手作りの際に使用しています。この多用途ボンドとでんぷんのり(フエキ)を合わせて少し水を足して使用しています。これが貼り付けるのにはちょうどよく、しっかりくっついてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 17497533
2020-10-28
用途: 塩ビ同士の接着

木工用ボンドですが、軟質塩化ビニールどうしの接着に大変接着力があり、使いやすいです。
まだボトルサイズのものしかないようですが、500g得用ボトルや詰め替えの3kgの袋のもの
などが出れば取り扱いしてほしいです。

対象商品 : 17497524
2019-04-12
用途: 楽器修理
岩田音楽事務所

とにかく、何にでも使えて、使い方が木工用のボンドとほぼ同じ、
気を使う点が無い、近所のホームセンターでは取り扱いが無く助かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする