大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)
種別
半ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42791095
M16×370
370
2
(最小)0.6
24
約27.7
取扱い終了
返品不可
44176501
M36×250
250
4
(最小)1
55
約63.5
取扱い終了
返品不可
44176517
M42×100
100
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176526
M42×110
110
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176535
M42×120
120
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176544
M42×130
130
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176553
M42×140
140
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176562
M42×150
150
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176571
M42×160
160
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176587
M42×180
180
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176596
M42×190
190
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
44176605
M42×200
200
4.5
(最小)1.2
65
約75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください