※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44176553
品番
M42×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
140
ねじピッチ
4.5
寸法r(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
65
寸法e(mm)
約75
寸法Z(mm)
約4.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
26
ねじの呼び
M42
寸法ds(Φmm)
42
寸法dk(Φmm)
約62
ねじ長さb(mm)
96
寸法da(Φmm)
(最小)45.6
ねじ山種類
メートル並目