※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44176501
品番
M36×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
250
ねじピッチ
4
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
55
寸法e(mm)
約63.5
寸法Z(mm)
約4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
23
ねじの呼び
M36
寸法ds(Φmm)
36
寸法dk(Φmm)
約53
ねじ長さb(mm)
97
寸法da(Φmm)
(最小)39.4
ねじ山種類
メートル並目