※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M42×130 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 44176544 M42×130 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 44176544

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44176544 品番M42×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種別半ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)130 ねじピッチ4.5 寸法r(mm)(最小)1.2 寸法S(mm)65 寸法e(mm)約75 寸法Z(mm)約4.5 頭部形状六角 寸法K(mm)26 ねじの呼びM42 寸法ds(Φmm)42 寸法dk(Φmm)約62 ねじ長さb(mm)96 寸法da(Φmm)(最小)45.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする