ダニセーブ

ダニセーブ 住友化学園芸
(1件のレビュー)

天然ハッカを有効成分としたダニの駆除剤です。
布団やカーペット、たたにみ生息するダニを退治し、増殖も抑えます。

区分防除用医薬部外品 有効成分原液100g中ハッカ油9.2g、l-メントール11.7g 適合害虫ダニ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(150mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547188 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17547188
2021-07-22
用途:
敷き布団、枕、肌掛け布団
サービス業

ミントの爽やかな匂いで、使用感はとても良いです。我が家の猫には心配しましたが嫌がる事も無いので安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする