フマキラー蚊とり線香本練りジャンボ

フマキラー蚊とり線香本練りジャンボ フマキラー フマキラー蚊とり線香本練りジャンボ フマキラー
(10件のレビュー)

効きめが確かなピレスロイド系の殺虫成分を使用。線香の材料・製法の全面的な見直しで、燃焼時の刺激臭をいちだんと少なくしています。これなら閉め切りがちな部屋などでも気になりません。
レギュラー品より1.6倍長持ち。約11時間(平均値)の安定した殺虫効果を発揮します。
品質本位に選んだ材料を丹念に練り込んだ「本練り」のこだわりが、香りにも色合いや風合いにも生きています。なつかしいあの頃の、しっとりと情感のある夏の夜に『タイムスリップ』してみたい方におすすめ。

適合害虫蚊成虫 トラスコ品番753-8812 区分防除用医薬部外品 シリーズフマキラー蚊とり線香 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1箱(50巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547258 -
1,110
1,098
1,208 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547258 - 37182047 411683 411683 ジャンボ蚊とり線香50巻缶入 フマキラー 37182047 ジャンボ蚊とり線香50巻缶入 フマキラー 1缶 1,098 税込1,208 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途:
庭作業
教育・研究機関

今までは缶入りを使用していましたが、缶はたまる一方で、不燃ごみが増えるのが気になっていました。この商品は紙箱に入っているので、紙もリサイクルに出せます。蚊取り線香自体は少々太めでしまりが緩い感じがします。折れやすいのが欠点ですが、たっぷり長時間使用できます。多少においがきつく感じます。が、屋外使用なので、問題なく使用できています。

対象商品:
17547258
2023-08-08
用途:
夏場の屋外喫煙所に設置
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

夏場の蚊対策で使用。ジャンボで1.6倍長持ちとあるので、日中の時間持つ感じ。50巻あるので、ひと夏もつ。効き目の実感はそこまでないが、蚊があまりいなくなったと思うので、効き目はあると思う。においも不快でないのでまた機会があれば購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
17547258
2022-09-05
用途:
蚊よけ
トダゴム工業株式会社 様

1日中 外で使用するので 1.6倍長持はとても
いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17547258
2022-04-28
用途:
蚊取り線香
その他業種

夏場は電子蚊取り線香より渦巻き蚊取り線香の香りがあるだけでよく眠れます。

対象商品:
17547258
2018-05-15
用途:
屋外作業
合資会社ウェブデザインタナカ 様 (サービス業)

日本の蚊取り線香は東南アジアで絶大な人気があると聞いたことがありますが、日本国内においても屋外作業の必需品ですよね。

特にこの長持ち対応は朝セットして夕方まで燃えているので助かります。

今日の作業は蚊取り線香が燃え尽きるまでに片付けましょう みたいな使い方も出来るのです。

1人が参考にしています
対象商品:
17547258
2017-06-15
用途:
倉庫内での作業時
卸売・小売業

就業時間(10時間)以上で使用しても大丈夫なので、重宝しています。

対象商品:
17547258
2017-07-31
用途:
郊外教育

蚊取り線香が一番効き目があると思います。長時間使用は助かります。

対象商品:
17547258
2021-07-28
用途:
玄関 縁側

最近の蚊はしぶとい 動きが鈍く成る程度か でも長時間持つので使っていると数が減る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする