おそとでノーマットV130 セット ブラック
小さくて軽い、携帯に便利な蚊に効く携帯用蚊とり。強力上下ワイド気流で薬剤を上下に揮散させるので、蚊に刺されやすい首筋や足元まで全身をしっかりカバーします。
1日6時間使用で、カートリッジ1枚で2週間効果が持続します。
カートリッジは「蚊に効くおそとでノーマット」の器具専用を使用ください。
器具についているパイロットランプが完全に消えたら電池とカートリッジを交換してください。
交換の際は、「蚊に効くおそとでノーマット」専用のカートリッジを必ずお使いください。
用途キャンプ・アウトドア、ハイキング、釣り、ゴルフ、花火、菜園に。
適合害虫蚊
トラスコ品番818-5005
セット内容器具+ カートリッジ1枚+電池付
区分防除用医薬部外品
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個
注意
※お取替えの際は、「蚊に効くおそとでノーマット」専用のカートリッジをご使用ください。「蚊に効くおそとでノーマット200時間」のつめかえはご使用になれません。