曜日別特売

ののじ サラダおろし

ののじ サラダおろし - レーベン販売

サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!
食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。
滑りにくいストッパーヘッドで安心
裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用
溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。

材質(トレイ)PCTG樹脂寸法(mm)108×293材質(本体)ABS樹脂質量(g)166材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)430ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570437LDS-01c
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする