ののじ 大根すりすり

ののじ 大根すりすり - レーベン販売ののじ 大根すりすり - レーベン販売ののじ 大根すりすり - レーベン販売ののじ 大根すりすり - レーベン販売

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)
軽い力で、素早く、ふんわり
大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。
裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。
トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!

用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。材質(トレイ)PCTG樹脂材質(本体)ABS樹脂材質(刃)430ステンレス寸法(mm)108×293質量(g)約178材質(柄部)エラストマー樹脂耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570446LDS-02b
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする