曜日別特売

ブレーキフルード BF4 DOT4

ブレーキフルード BF4 DOT4 - 制研化学工業
(42件のレビュー)

BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。

JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175860134100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: ブレーキフルード交換
有限会社ホーム学習社

そもそもSEIKENはブレーキ関連企業なので、昔から信頼して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 17586013
2023-12-20
用途: 定期交換
朝倉商会建設業・工事業

昔から各整備工場で使われていて安心の『制研製』です。メーカー純正も良いですが全くと言って問題はりません。

対象商品 : 17586013
2023-02-23
用途: BF交換

専業メーカーで、知り合いの整備士が勤めていた工場と契約していたメーカーらしく良く分けて貰っていたので。レース用途以外何処も同じ。後デザインと値段。

対象商品 : 17586013
2022-02-04
用途: 競技用オートバイから自動車のブレーキメンテナンスまで
三幸商事株式会社

無色透明で劣化に従い黄色く変色するのでコンディション把握に便利。ブレーキタッチも安定している。世の中には高いフルードはたくさんあるが、沸点は劣化すれば一気に下がるので中身を買うとすれば最高のコストパフォーマンス。

対象商品 : 17586013
2022-04-09
用途: 車輌ブレーキオイル
建設業・工事業

価格も安価で、過激使用時にもペーパーロック現象も起こらず安心して使用可能。

対象商品 : 17586013
2021-11-27
用途: フォークリフトクラッチマスター修理の為購入。
株式会社匠エンジニアリング

安価な商品を、探していましたが、モノタロウさんで、
探せたのでよかったです。
配送も、迅速かつ丁寧な対応でした。
有難う御座いました。

対象商品 : 17586013
2021-11-07
用途: 車検整備
その他業種

毎回車検時に使用してますが、キャリパー、シリンダーの内部等に問題無いです。
さすがに制御を研究されてる企業様です。
お気にです!

対象商品 : 17586013
2021-09-11
用途: 自家用車整備に使用
製造業

当ブレーキフルードはブレーキ関連の専門メーカーの製品であり、品質面では絶大な信頼があり、購入致しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする