鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

仕様ヤニなし 質量(g)100 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216~227 内容量1個
注意
※長さ(m)は参考値となります。
※SF-B1012N、SF-B1016Nはヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35をお買い求めください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
線径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17619053 SF-B1012N 1.2 約14
オープン
 
 
取扱い終了
17619078 SF-B1016N 1.6 約8
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする