防湿コーティング剤

防湿コーティング剤 - goot(太洋電機産業)
(12件のレビュー)

はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。
塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。
プリント基板用フラックス除去剤等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
ハケ付きキャップ

成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%トラスコ品番850-0106容量(mL)(フラックス)20引火点(℃)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×109以上危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619893BS-C20B
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619893
2024-07-30
用途: 基盤の防湿
自動車・二輪車・自転車関連業

重ね塗りをして厚い塗膜にしたいときは少しでも色がついてると助かります。透明ですので重ね塗りしても厚みが出来ているのか判断出来ませんでした。

対象商品 : 17619893
2023-04-26
用途: 電子回路の防腐剤の塗布されていない場所に塗布

刷毛が塗りやすい、防湿効果は不明。コスパはよいです。

対象商品 : 17619893
2023-01-02
用途: プリント基板の補修後の防湿コーティング
製造業

筆付きで塗布しやすいです。塗膜が薄いように感じるので、何回かに分けて塗り重ねた方が良さそうです。

対象商品 : 17619893
2019-07-30
用途: 基板のコーティングに

基板のコーティングに刷毛でしっかり必要なところに塗れるので重宝してます。

対象商品 : 17619893
2020-10-15
用途: ビンテージ家電の修理用
建設業・工事業

古い家電の基板を修理したあと、腐食部分の保護に塗るのに使用。広範囲の場合はスプレーを使うが、小範囲の場合はキャップに刷毛も付いていてこれが便利。但しちょっと高価である。

対象商品 : 17619893
2019-04-01
用途: 基板修理時の部分的な防湿コート
ヤジマワークス

部分的に使用するのに最適です。
マニキュアのような刷毛付き容器なので、時々の使用するのにも段取りや作業性も良いです。

対象商品 : 17619893
2017-11-06
用途: 車の電装品修理
サービス業

車の電装品基盤修理後に防湿目的で使用しました。
品物到着に4日かかりましたが、修理後のチェックに時間が掛かったので間に合いました。次回も機会があれば宜しくお願いします。

対象商品 : 17619893
2022-12-17
用途: 基板の防湿

基板の細かい部分の防湿に使っています。ただ、水が混じると固まってしまうので、水分が混じらないように注意する必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする