耐水性壁紙のりキット

耐水性壁紙のりキット - 建築の友耐水性壁紙のりキット - 建築の友耐水性壁紙のりキット - 建築の友
(1件のレビュー)

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。

成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1セット(123g)
注意
※のりは乾燥後、水に溶けないので除去する場合はサンドペーパー等で削り落して下さい。
※壁紙のはがれを補修する以外には使用しないで下さい。
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※手や衣服、周囲に付着した場合、必ず乾燥する前にすぐ拭き取り水洗いや水拭きをして下さい。乾燥後は除去できません。
※ローラー部の汚れをきれいに拭き取ってからご使用下さい。
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルを外し、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※壁紙のはがれを補修後、継ぎ目が目立つ場合、別売の[クロスのすきまシール]で補修して下さい。
※乾きが速いので壁紙の全面貼りには適しません。
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629386TN-30
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629386
2023-01-14
用途: 天井クロスのめくれを補修
建設業・工事業

粘度が低いので、直接塗ると天井の場合は垂れやすい。筆で塗り、乾く前にローラーしたため、時間がかかったが、外注するよりはずっと安いので、ちょっとした裂け目くらいの内にDIYで補修するのがベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする