小柳機工
10ton標準ラム
ストローク(mm)
150
全長(mm)
(最長)452、(最短)302
質量(kg)
4.8
受圧面積(cm
2
)
14.52
油量(cc)
220
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648977
CA10-150
¥
59,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください