小柳機工
10tonロングラム
ストローク(mm)
250
全長(mm)
(最長)652、(最短)402
質量(kg)
5.8
受圧面積(cm
2
)
14.52
油量(cc)
365
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648986
CA10-250
¥
95,040
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください