曜日別特売

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA) - ニッコーエクステリア不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA) - ニッコーエクステリア不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA) - ニッコーエクステリア

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695材質塗装仕上コンクリート製付属品専用蛇口内容量1個
全18種類を絞り込む
埋設深さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
埋設深さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17654516D-JX-PA-030-BY0.3ブライトイエロー43
99,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654534D-JX-PA-030-OW0.3オフホワイト43
99,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654543D-JX-PA-040-BY0.4ブライトイエロー43
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654568D-JX-PA-040-OW0.4オフホワイト43
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654577D-JX-PA-050-BY0.5ブライトイエロー44
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654595D-JX-PA-050-OW0.5オフホワイト44
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654604D-JX-PA-060-BY0.6ブライトイエロー44
100,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654622D-JX-PA-060-OW0.6オフホワイト44
100,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654638D-JX-PA-080-BY0.8ブライトイエロー44
101,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654656D-JX-PA-080-OW0.8オフホワイト44
101,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654665D-JX-PA-100-BY1ブライトイエロー45
103,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654683D-JX-PA-100-OW1オフホワイト45
103,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654525D-JX-PA-030-MX0.3ミックス43
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654552D-JX-PA-040-MX0.4ミックス43
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654586D-JX-PA-050-MX0.5ミックス44
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654613D-JX-PA-060-MX0.6ミックス44
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654647D-JX-PA-080-MX0.8ミックス44
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654674D-JX-PA-100-MX1ミックス45
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする