曜日別特売

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB)

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB) - ニッコーエクステリア不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB) - ニッコーエクステリア

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。

付属品専用蛇口材質塗装仕上コンクリート製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×531×695内容量1個
全18種類を絞り込む
埋設深さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋設深さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17654692D-JX-PB-030-BY46ブライトイエロー0.3
99,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654717D-JX-PB-030-OW46オフホワイト0.3
99,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654744D-JX-PB-040-OW46オフホワイト0.4
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654753D-JX-PB-050-BY47ブライトイエロー0.5
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654762D-JX-PB-050-MX47ミックス0.5
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654778D-JX-PB-050-OW47オフホワイト0.5
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654787D-JX-PB-060-BY47ブライトイエロー0.6
100,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654805D-JX-PB-060-OW47オフホワイト0.6
100,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654814D-JX-PB-080-BY47ブライトイエロー0.8
101,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654832D-JX-PB-080-OW47オフホワイト0.8
101,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654848D-JX-PB-100-BY48ブライトイエロー1
103,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654866D-JX-PB-100-OW48オフホワイト1
103,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654708D-JX-PB-030-MX46ミックス0.3
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654726D-JX-PB-040-BY46ブライトイエロー0.4
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654735D-JX-PB-040-MX46ミックス0.4
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654796D-JX-PB-060-MX47ミックス0.6
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654823D-JX-PB-080-MX47ミックス0.8
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17654857D-JX-PB-100-MX48ミックス1
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする